Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötkolben W201C 220V 200W - Herst.Art-Nr.: 0056105699


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-496-962
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  0056105699
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Löten, Lötkolben, Magnastat, Weller, Netzspannung, W201C, 200W // Hersteller branchenbekannt=Weller // Magnastat, W61, W101, W201 / 100W Expert Soldering Gun and Accessories / All purpose gun for soldering, cutting, sealing and pokerwork / Fingertip trigger, ready to operate in 7 seconds / Supplied in plastic case with coil of solder, cutting tip, smoothing tip and a soldering aid tool
... > Lötkolben > Weller Lötkolben > Magnastat, W61, W101, W201
Weitere Suchbegriffe: Weller Lötkolben, Magnastat W61 W101 W201, 496962, Lötstation, Lötanlage, Lötpistole, Lötpencil, Pencil, Heißluftstation
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 98,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Cooper
0054241799
€ 16,90*
€ 20,11
Zubehör
Felder
27.100.01037
€ 3,15*
€ 3,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG