Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD Beutel 152x254mm - Herst.Art-Nr.: 4849073


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-484-9073
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  4849073
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
ESD
Highshield Beutel
Antistatik, ESD, Verpackung, Beutel, rosa, 152x254mm // Typ=Beutel, Abmessungen mm=152 x 254 // Antistatikbeutel / Geschirmte Postertaschen / Geschirmte Beutel eignen sich für die Aufbewahrung und den Versand von ESD-empfindlichen Komponenten und Baugruppen. Sie schützen ESD-empfindliche Komponenten und Baugruppen vor allen Schäden durch statische Elektrizität. Die Konstruktion nach dem Prinzip eines Faradaykäfigs gewährleistet den ESD-Schutz. / Metallisierte Rollen / Entsprechend EN 61340-5-1 / 3-schichtiges Polstermaterial / Äußere Schicht - Highshield-Folie, flach / Innere Schicht - ableitende Polyethylenfolie, flach / Wärmeschrumpfend - 50 mm Klappe zum Abdichten / Recycelbar
... > Verpackungsmaterielien > Beutel > Antistatikbeutel
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsmaterielien, Beutel, Antistatikbeutel, 4849073, Antistatik, Anti-Statik, EPA, Elektrostatik, 61340-5-1
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 9,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG