Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannhebel, M8 Nylon, glasfaserverstärkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-478-153
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     0478153
EAN/GTIN:
     5056070999367
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8 aussengewinde
klemmhebel m8
Entwickelt für wiederholtes Befestigen oder Klemmen. Ideal, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Zum Betrieb Griff anheben und um einen Kerbzahnantrieb drehen, um den erforderlichen Klemmdruck zu erreichen. Alternativ können Innensechskantschlüssel verwendet werden – 3 mm für 42 mm oder 43 mm, 4 mm für 65 mm, 5 mm für 83 mm.
Hebelausführung = Klemmhebel
Gewinde Gender = Außengewinde
Gewindegröße = M8
Gewindeeinsatz-Länge = 20mm
Griffmaterial = Glasfaserverstärktes Nylon
Schaftmaterial = Stahl
Länge = 65mm
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, 478153, Gehäuse, Lagerung, Handhabung & Transport, Griffe & Handräder, Hebel, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG