Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klemmbuchse 16mm - Herst.-Teile-Nr.: TLK110 16X24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-477-6981
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     TLK110 16X24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Mehrzweck-Standardklemmbuchsen für den Industrieeinsatz, zur Verbindung zwischen Welle und Nabe, unbegrenzte Einstellmöglichkeiten in Radial- und Axialrichtung. Zur kostengünstigen Montage von Zahnrädern, Riemenscheiben, Nocken und Kettenrädern, sofern diese nicht oft ausgebaut werden müssen.

Selbstzentrierend, mit guter Rundlaufgenauigkeit Mithilfe von Spannschrauben manuell lösbar Toleranzen von Nabenbohrung und Welle: H8 - h8 Ideal für Naben mit kleinen Durchmessern Temperaturbereich: -40 °C bis +300 °C

Schaftdurchmesser=16mm
Außendurchmesser=24mm
Flanschdurchmesser=45mm
Länge=42mm
Nenndrehmoment=136Nm
Betriebstemperatur min.=-40°C
Betriebstemperatur max.=+300°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4776981, Antriebselemente Buchsen Manschetten, Lenze, Pneumatik Hydraulik Antriebselemente, Spannbuchsen, TLK11016X24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG