Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktivschaum TFT und LCD - Herst.Art-Nr.: 20.807.6.09.12.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-476-7836
Hersteller:  CRC Industries
Herst.-Nr.:  20.807.6.09.12.01
EAN:  k.A.
Wartung, Reinigung, Reiniger, Monitor, Aktivschaum, spezial, PC, Laptop, Optik, Screen TFT, LCD, 200ml // Größe=200ml // Aktivschaum TFT und LCD / Office-Clean Bildschirmreiniger / Zur Reinigung von Bildschirmen und Monitorfiltern sowie für TFT-/LCD-/PDA- und Laptopbildschirme / Flüssigkeit enthält keinen Alkohol
... > Reinigungstücher, Reinigungsstäbchen, Aerosole und > PC und Bildschirmreiniger > Aktivschaum TFT und LCD
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher Reinigungsstäbchen Aerosole und, PC und Bildschirmreiniger, Aktivschaum TFT und LCD, 4767836, Reiniger, Universalreiniger, Industriereiniger, Pflegereiniger, Oberflächenreiniger, Reinigungsmittel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 5,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 26 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG