Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Taica Gelbuchse - Herst.-Teile-Nr.: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-474-802
Hersteller:
     Taica
Herst.-Nr.:
     S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Schwingungsdämpfer
Durchsteckbolzentyp. Verwendbare Bolzen: M3 oder kleiner für Typ A und S, M4 oder kleiner für Typ B. Mindest-Horizontalablenkung. Geteilte Einheit für vereinfachten Einbau und zur Anpassung an unterschiedliche Materialstärken. Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, ozonbeständig. Kein Leistungsverlust nach wiederholter Kompression. UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie für den Einsatz im Freien geeignet

Nennlast = 0.2 - 0.75kg
Frequenz = 60 Hz, 90 Hz
Bohrungsdurchmesser = 3mm
Außendurchmesser = 11mm
Bohrungslänge = 6.5mm
Material = Messing, Silikon
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Suchbegriffe: gummi-stahl-element m3, dämpfungsbolzen, taica schwingungsdämpfer, 474802, Buchsendämpfer, Geltec Co Ltd, Nivellierung Schwingungsdämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 49,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG