Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Anzeigelampe weiß, 28 V dc / 412 mcd, Ø 10mm x 28,75 mm, Sockel BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-473-0272
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     586-2406-205F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
A professional range of BA9 LED lamps from Dialight.
Auf BA9s basierte LED. Betriebsstrom 15 mA bei 14 V, 7,5 mA bei 28 V. Gewölbte Kappe zum Schutz der LED vor Beschädigung. Leichtere Handhabung durch Kalottenausführung bei Einbau und Ersetzung. Nicht polarisierte Konfiguration. Ausgelegt zum Ersetzen vieler beliebter Glühlampen. Farbige Kappen zeigen die LED-Farbe an. Von oben und von der Seite sichtbar. Sehr helles Einchip-Design. AllnGaP- und InGaN-Technologie. Starke Helligkeit und geringe Stromaufnahme – braucht bis zu 90 % weniger Energie als eine Glühlampe. Lange Lebensdauer – 100000 Stunden (typisch). Keine Hitzeerzeugung. Schlag- und schwingungsfest. Integrierter Widerstand. Betriebstemperatur -40 °C bis +100 °C
Nennspannung = 28 Vdc
Signalfarbe = Weiß
Intensität = 412 mcd
Lampensockel = BA9s
Lampengröße = 9 mm
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 10mm
Länge = 28,75 mm
Stromstärke = 7,5 mA
Lebensdauer = 100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmittel BA9s, Meldelampe, Meldeleuchte, Signallampe, Signalleuchte, Sockel BA9s, ba9s 28v, ba9s, led ba9s, 4730272, Beleuchtung, LED-Lampen, LED- Anzeigelampen, Dialight, 5862406205F
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 8,17*
€ 4,50*
ab € 6,10*
€ 9,03*
€ 5,95*
ab € 5,88*
€ 10,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
LH15
ab € 1,94*
Zubehör
RS Pro
0589783
ab € 0,94*
Zubehör
Orbitec
OR1206
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG