Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack BXS 14,4V / 2Ah - Herst.Art-Nr.: 4932 3765 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-466-0915
Hersteller:  AEG
Herst.-Nr.:  4932 3765 10
EAN:  k.A.
Elektrowerkzeug, Akku, Bohrschrauber, Maschine, Akkupack, BXS14.4V, 2Ah // Akkuleistung=2Ah, Batterietyp=Ni-Cd, Nennspannung=14.4V // AEG Ersatzakkus / RS Cordless Tool Batteries / Additional rechargeable battery packs for the RS range of cordless power tools, / Battery packs use proven Ni-Cad technology and are capable of over 500 recharge cycles / Typical recharge time is 45 minutes
... > Akkus und Ladegeräte > Ersatz-Akkus und Ladegeräte > AEG Ersatzakkus
Weitere Suchbegriffe: Akkus und Ladegeräte, Ersatz-Akkus und Ladegeräte, AEG Ersatzakkus, 4660915, Akkubohrer, Akku-Bohrer, Akkubohrmaschine, Akku-Schlagbohrmaschine, Akkuschlagbohrmaschine, Akkubohrhammer
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 107,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG