Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Temperaturregler RA4500 D - Herst.-Teile-Nr.: 0RA4500D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108WZ-462-9122
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0RA4500D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dreipunktregler
Lötstation
Temperaturregler für ERSA Lötbäder, gewünschte Soll-Temperatur über Taster einstellbar Lötbäder sind einfach über Steckverbindungen an den Regler anschließbar Ist-Temperatur im Lötbad wird über optionale Temperaturfühler überwacht
Leistung=3000W
Produktkategorie=Temperature Regulator
Anwendungsbereich=Soldering
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
>
Löt- und Schweißgeräte
>
Lötstationen
Weitere Suchbegriffe:
4629122
,
Ersa
,
Löt Schweißgeräte
,
Lötstationen
,
RA4500D
,
Werkzeuge Werkzeugaufbewahrung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 11 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 367,91*
Lager 108
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 393,00*
€ 413,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,93*
€ 492,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermofühler Longlife 3mm - Herst.-Teile-Nr.: 0F008
Ersa Löttechnik
0F008
ab € 149,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG