Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eisen Schmetterlingsventil, 80mm Anschluss, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisen Schmetterlingsventil, 80mm Anschluss, 10bar
Eisen Schmetterlingsventil, 80mm Anschluss, 10bar
Artikel-Nr.:
     108WZ-457-8917
Hersteller:
     Sferaco
Herst.-Nr.:
     1120080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Schmetterlingsventil
Schmetterlingsventile mit langen Flügeln. Gussaluminiumgehäuse mit Schmetterling in 316 rostfrei. Hebelsteuerung in EPDM.
Anschluss = 80 mm metrisch
Gehäusematerial = Eisen
Scheibenmaterial = Eisen vernickelt
Griffmaterial = Aluminium
Nenndruck = 10bar
Griffhöhe = 205mm
Anschlussgröße = 80mm
Maximale Betriebstemperatur = +90°C
Standardgewinde = Metrisch
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +90 °C
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, schmetterlingsventil, 4578917, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrklappen, Sferaco, 1120080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG