Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eisen Schmetterlingsventil, 50mm Anschluss, 10bar - Herst.-Teile-Nr.: 1120050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-457-8894
Hersteller:
     Sferaco
Herst.-Nr.:
     1120050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Schmetterlingsventil
Schmetterlingsventile mit langen Flügeln. Gussaluminiumgehäuse mit Schmetterling in 316 rostfrei. Hebelsteuerung in EPDM.

Anschluss = 50 mm metrisch
Gehäusematerial = Eisen
Scheibenmaterial = Eisen vernickelt
Griffmaterial = Aluminium
Nenndruck = 10bar
Griffhöhe = 205mm
Anschlussgröße = 50mm
Maximale Betriebstemperatur = +90°C
Standardgewinde = Metrisch
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +90 °C
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, schmetterlingsventil, 4578894, Absperrklappen, Industriearmaturen Absperrventile, Sferaco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG