Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Linear Führungswagen - Herst.-Teile-Nr.: LAS15CLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-448-8369
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     LAS15CLZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelumlaufeinheiten
kugelumlaufeinheiten
Hohe Belastbarkeit. Niedrige Reibung. Führung vorgeschmiert. K-Typ für wartungsfreie Anwendungen. Kohlenstoffstahl

Hersteller Serie = LS
Für Schienenbreite = 15mm
Schlitten-Länge = 40.4mm
Schlitten-Breite = 34mm
Dynamische Traglast = 5400N
Statische Traglast = 9100N
Weitere Suchbegriffe: 4488369, Antriebselemente Lineartechnik Führungsschienen, Führungen Schienen Kompakt NSK, LinearführungFührungsschienenblöcke, NSK
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 46,82*
€ 55,59*
€ 4,90*
ab € 47,14*
€ 55,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG