Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dämpfungsbolzen Gummi 6kg M5 - Herst.-Teile-Nr.: 1615VV512-35


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-442-505
Hersteller:
     FIBET Rubber Bonding
Herst.-Nr.:
     1615VV512-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Schwingungsdämpfer
Robuste Dämpfungsbolzen aus Naturkautschuk Zur Anwendungen in der Industrie, Montage von Motoren, Generatoren, Ventilatoren und Pumpen, Bedienpulten und Klimaanlagen Geräusche- Stoß- und Vibrationsdämpfung

Typ=Stecker zu Stecker
Stauchlast=9kg
Stauchhärte=3mm
Scherbelastung=2.3kg
Gewindegröße=M5
Material=Naturgummi
Metallteil=Stahl zinkplattiert
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1615VV51235, 442505, FIBET, Gehäuse Lagerung Handhabung & Transport, Gewindebolzen, Nivellierung & Schwingungsdämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,15* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG