Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PVC-Kunststoffblatt grau, 15mm x 500mm x 1m, Shore D42 / 1.47g/cm³, bis +60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-438-6392
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4386392
EAN/GTIN:
     5056112004356
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
PVC Platte
PVC Tafel
platten (halbzeuge)
Gute mechanische Festigkeit. Beständig gegen die meisten Chemikalien. Einfach hergestellt und bearbeitet. Verwendungsbereiche umfassen: Behälter in Chemiewerken, elektrische Bauteile, Ventile und Pumpen. Maximale Betriebstemperatur 60°C
Farbe = Grau
Länge = 1m
Breite = 500mm
Stärke = 15mm
Material = PVC
Dichte = 1.47g/cm³
Zugfestigkeit = 55 MPa
Härte = Shore D42
Brennbarkeitsklasse = DIN 4102 B1
Wasseraufnahme = 0.2%
Weitere Suchbegriffe: 4386392, Halbzeuge und Schleifmittel, Kunststoff Platten, Stäbe & Rohre, Kunststoff Platten, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG