Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Förderwalze 24:1 450mm - Herst.-Teile-Nr.: 8AFKJAE6FT/H50T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-437-2804
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     8AFKJAE6FT/H50T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitnehmerrolle
Verzinkte 50mm Walzen mit eigenem Antrieb durch integrierten 24V Gleichstrommotor Achse mit M8 Gewindebolzen, mit Halterung Gerillt, zum Antrieb von 9 Tochterrollen Stromversorgung mit Thyristor-Regelung nicht geeignet

Baugruppentyp=Förderwalze
Rollendurchmesser=50mm
Rollenlänge=450mm
Belastung=120kg
Verhältnis=21
Spindel Gewindegröße=M8
Fördergeschwindigkeit max.=24m/min
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4372804, Antriebskomponenten, FördertechnikKomponenten, Gehäuse Lagerung Handhabung & Transport, Interroll
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 127,29*
€ 150,39*
Lager 108
k.A.
Frei Haus
ab € 131,89*
€ 155,71*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 161,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG