Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Stahl Scharnier, Fest 100mm x 71mm x 1.75mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS Pro Stahl Scharnier, Fest 100mm x 71mm x 1.75mm
RS Pro Stahl Scharnier, Fest 100mm x 71mm x 1.75mm
Artikel-Nr.:
     108WZ-436-5064
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4365064
EAN/GTIN:
     5056112003625
Suchbegriffe:
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
Standardscharnier
einfaches scharnier
Suitable for most doors and windows. Cranked knuckle, fixed pin
Material = Stahl
Scharniertyp = Scharnier
Länge = 100mm
Breite = 71mm
Dicke = 1.75mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Fest
Größe Befestigungslöcher = #8
Weitere Suchbegriffe: 4365064, Gehäuse, Lagerung, Handhabung & Transport, Tür-Zubehör, Scharniere, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG