Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Stahl Scharnier, Fest 75mm x 49mm x 1.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-436-5058
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4365058
EAN/GTIN:
     5056112003618
Suchbegriffe:
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
Standardscharnier
einfaches scharnier
Geeignet für die meisten Türen und Fenster. Gekröpfter Achsschenkel, fester Stift
Material = Stahl
Scharniertyp = Scharnier
Länge = 75mm
Breite = 49mm
Dicke = 1.4mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Fest
Größe Befestigungslöcher = #7
Weitere Suchbegriffe: 4365058, Gehäuse, Lagerung, Handhabung & Transport, Tür-Zubehör, Scharniere, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG