Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ruland Klauenkupplung Aluminium MJC19-4-A Bohrung-ø: 4mm, AD: 19.1mm, Länge: 27.2mm, Klemmnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-423-1674
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MJC19-4-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Klemmnabe
klemmnabe
Clamp style jaw couplings from Ruland. These couplings have a large torque capacity and a balanced design. To complete your assembly two hubs must be purchased. A jaw spider must be placed in between these couplings. Please view our essential extras for suitable jaw spider torque disks.
Eine komplette Kupplungsbaugruppe umfasst zwei Naben und eine entsprechende Drehmomentscheibe, beachten Sie, dass diese Teile separat bestellt werden müssen.
Bohrung = 4mm
Außendurchmesser = 19.1mm
Länge = 27.2mm
Befestigung Typ = Klemme
Material = Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 4231674, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Kupplungen, Klauenkupplungen, Ruland, MJC194A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ruland
JD12/19-85B
ab € 15,17*
Zubehör
Ruland
JD12/19-92Y
ab € 7,89*
Zubehör
Ruland
JD12/19-98R
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG