Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rund Rohr aus Acryl transparent, Außen-Ø 22mm / Innen-Ø 16mm, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-408-4024
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4084024
EAN/GTIN:
     5056111998472
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
kunststoff-rohr
Extrudierte thermoplastische Acryl-Rohre. Ausgezeichnete optische Eigenschaften. Gute Beständigkeit gegenüber meisten anorganischen Chemikalien, Ölen, Dünnsäuren, verdünnten alkalischen Lösungen und Witterungseinflüssen
Farbe = Transparent
Länge = 1m
Material = Acryl
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 22mm
Dichte = 1.18g/cm³
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +70°C
Ausdehnung = 5%
Weitere Suchbegriffe: 4084024, Halbzeuge und Schleifmittel, Kunststoff Platten, Stäbe & Rohre, Kunststoffrohre, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG