Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pinet Stahl Scharnier, Zinkplattiert, Links, Rechts 30.2mm x 126.5mm x 3.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-407-7155
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     70-A-3528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Zinc plated steel construction. 3 Versions available, all for LH or RH use, opening to 90° door. Version 1 has 2 flanges (illustrated). High position to the right or low position to the left. O/A size 127 x 28mm. Version 2 has 2 flanges. High position to the left or low position to the right. O/A size 127 x 28mm. Version 3 has 4 flanges to cover all positions (double Concealed hinge) O/A size 127 x 58.6mm
Material = Stahl
Scharniertyp = Aushängbar
Länge = 30.2mm
Breite = 126.5mm
Dicke = 3.6mm
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Größe Befestigungslöcher = 3.6mm
Drehend = Links, Rechts
Weitere Suchbegriffe: 4077155, Gehäuse, Lagerung, Handhabung & Transport, Tür-Zubehör, Scharniere, Pinet, 70A3528
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG