Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treibstoffkanne Metall Kraftstoffkanister, 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-400-8503
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4008503
EAN/GTIN:
     5056111997574
Suchbegriffe:
Benzinkanister
Kraftstoffkanister
benzinkanister 10 l stahlblech
benzinkanister 10l
Steel cans designed for the transportation and storage of petrol, diesel or oil. Lever type safety sealing cap. Integral carrying handle, painted internally and externally. Rigid dispensing spout available separately
Typ = Kraftstoffkanister
Kapazität = 10L
Material = Metall
Weitere Suchbegriffe: benzinkanister, 4008503, Gehäuse, Lagerung, Handhabung & Transport, Werkstatteinrichtung & Lagerung, Öl- und Treibstoffkannen, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG