Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Handwaschbecken - Herst.-Teile-Nr.: D20163N PLUS F2117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-389-3186
Hersteller:
     FRANKE SISSONS
Herst.-Nr.:
     D20163N PLUS F2117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Außenabmessungen = 357 x 457 x 165mm
Behälterabmessungen = 410 x 265mm
Behältertiefe = 131mm
Mit Zubehör = Abfluss 32 mm, Kette + Stopfen
Behälterlänge = 410mm
Behälterbreite = 265mm
Produkttiefe = 357mm
Produkthöhe = 165mm
Produktbreite = 457mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 3893186, D20163NPLUSF2117, EdelstahlSpülen, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Sanitärbedarf, Sissons, Sissons WB18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG