Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Überdruckventil DN15 3bar - Herst.-Teile-Nr.: N-542-015 3 BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-389-0597
Hersteller:
     Nabic Valve Safety Products
Herst.-Nr.:
     N-542-015 3 BAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungs Überdruckventil
Überdruckventil
überdruckventil 3 bar
Body material - Gun Metal Complies with BS6759 Boilers and pressure vessels, designed to BS specifications, usually require the fitting of a safety valve that complies with BS6759

Typ=Sicherheitsventil
Anschlüsse=BSPP-Innengewinde ½ Zoll
Rohrgröße=15mm
Gehäusematerial=Gussmetall
Druck=(Max. Set Pressure) 10.5bar
(Body Test Pressure) 15.7bar
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 3890597, Ablassventile, N5420153BAR, Nabic Valve Safety Products, Rohre Industrieleitungen, Rohre Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,99*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG