Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct Anzeigelampe LED rot, bündige Blende, 230 V / 10 mA, Ø 12 mm, Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-369-4068
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGU10028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Rastmontage - keine zusätzliche Hardware erforderlich. 12 mm farbige diffuse Polycarbonat-Fresnel-Streuscheibe, superflach. Breiter Strahlungswinkel. 0,110 Zoll (2,8 mm) Anschlüsse (0,8 mm dick)
Nennspannung = 230 V
Signalfarbe = Rot
Montagebohrung ø = 10mm
Lampengröße = 12 mm
Länge = 38 mm
Typ = Tafelmontage
Lampentyp = LED
Anschlussart = Steckanschluss
Blendenform = Bündig
Intensität = 5000 mcd @ 20mA
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte rot 230v, led anzeigelampen, kontrolllampe 230v, 3694068, Beleuchtung, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen, Signal Construct
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 3,85*
€ 4,50*
ab € 2,69*
€ 4,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
0206536
ab € 0,31*
Zubehör
RS Pro
0210793
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG