Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handgelenkband Set 4mm PS - Herst.Art-Nr.: 3647781


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-364-7781
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3647781
EAN:  k.A.
Schutz, Sicherheit, Hand, Gelenk, Metall, Band, Satz, Bananen, Stecker, Erdung, 4mm // Typ=Wrist Band & Ground Cord Set, Werkstoff=Metal, Anschlusswiderstand=1MOhms, Farbe=Blau/Gelb , Größe Anschlussbolzen=4 mm, Anschlusstyp=Banana Plug - Press Stud, Spule-Anschlusslänge=1.8 m, Einstellbar=Einstellbar // Adjustable Metal
... > ESD-Erdung > Set aus Handgelenkband und Massekabel > Adjustable Metal
Weitere Suchbegriffe: Erdungsarmband, Handgelenkband, Massekabel, ESD-Erdung, Set aus Handgelenkband und Massekabel, Adjustable Metal, 3647781, Schutz, Sicherheit, Hand, Gelenk, Handgelenkstütze
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 26,65*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 11 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 26 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG