Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandmaß 30m - Herst.Art-Nr.: 0-34-262


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-364-4956
Hersteller:  Stanley
Herst.-Nr.:  0-34-262
EAN:  k.A.
Messzeug, Bandmaß, Rollmeter, Stanley, 30m // Klingenbreite=1/2", Chemische Widerstandsfähigkeit=Nein, Länge=30m, Offene Tasche=Nein // Closed Frame / Open Frame / High visibility, impact resistant yellow ABS case / Bi-material handle with winder / Metric/Imperial blade, printed both sides / 26 fibreglass strands for strength and minimal stretching
... > Bandmaße > Maßbänder 10 m + > Closed Frame
Weitere Suchbegriffe: Bandmaße, Maßbänder 10 m +, Closed Frame, 3644956, Zollstock, Metermaß, Längenmaß, Gliedermaßstab, Meterstäbe, Maßstab
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 16,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG