Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stichsägeblatt Metallblech - Herst.-Teile-Nr.: DT2156-QZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-362-1745
Hersteller:
     Dewalt
Herst.-Nr.:
     DT2156-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt dewalt
T-Typ Schaftklingen Stärker als konventionelle Klingen, dadurch stärker resistent gegen Seitenbelastungen, dadurch weniger Bruch und Abweichungen Durch raffiniertes Zahn-Design werden Rückstände schnell und wirksam entfernt, so dass eine optimale Oberfläche entsteht Längere Lebensdauer als bei Standardklingen durch verstärkte Bauart Verkauft in Sätzen zu 3 Klingen

Typ=T-Schaft
Anwendung=Für schnelle Schnitte in Blech mit bis zu 2mm Dicke
Schneidlänge=56.6mm
Zahnteilung=0.8mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 3621745, Dewalt, DT2156QZ, Elektro Druckluftwerkzeuge, Stichsägeblätter, Werkzeuge Werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 5,22*
10 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 7,43*
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 7,05*
€ 9,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BiM-Stichsbl. 82 Met.Kurv.<4mm (5 Stk.)
Dewalt
DT2054-QZ
ab € 7,60*
Ähnlich
BiM-Stichsbl. Holz<65 Met.<10 (5 Stk.)
Dewalt
DT2059-QZ
ab € 9,08*
Ähnlich
Dewalt
DT2081-QZ
ab € 6,28*
Ähnlich
Dewalt
DT2080-QZ
ab € 9,84*
Ähnlich
Dewalt
DT2055-QZ
ab € 6,32*
Ähnlich
Produktbild
Dewalt
DT2150-QZ
ab € 1,63*
Ähnlich
Produktbild
Dewalt
DT2154-QZ
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG