Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Doppelhebel Schere - Herst.Art-Nr.: TG18


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-359-8156
Hersteller:  Irwin Industrial Tool
Herst.-Nr.:  TG18
EAN:  k.A.
Werkzeug, Schere, Blechschere, Doppelhebel, weniger Kraftaufwand, gerades Schneiden, 260mm // Schnitte=Weichstahl, Nichteisenmetall // Compound Action Snips
... > Blechscheren > Blechscheren und Nibbelscheren - Verbundwirkung > Compound Action Snips
Weitere Suchbegriffe: Blechscheren, Blechscheren und Nibbelscheren - Verbundwirkung, Compound Action Snips, 3598156, Scheren, Kabelschere, Universalschere, Scherenschleifer, Mehrzweckschere, Knabberschere
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 35,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG