Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Abfalleimer 95l grün - Herst.-Teile-Nr.: HPA200000351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-350-1461
Hersteller:
     Jsp
Herst.-Nr.:
     HPA200000351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Spritzguss aus gehärtetem Polypropylen. Farblich gekennzeichnete Trennung von Müll oder gelagerten Materialien. Kapazität: 95 l. Höhe 660 mm, Ø 660 mm. Farbige Deckel und eine passende stählerne Auskleidung separat erhältlich

Kapazität = 95L
Farbe = Grün
Material = PP
Durchmesser = 660mm
Höhe = 660mm
Deckel = Ja
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard-abfalleimer, standard- mülleimer grün, 3501461, Abfallbeseitigung, Externe Anwendungen, JSP, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG