Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hydraulischer Abzieher Satz - Herst.Art-Nr.: 3497261


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-349-7261
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3497261
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Elektrostapler
Werkzeug, Hydraulisch, Hydraulik-Presse, Abzieher, Satz, Lager, Kugellager, Zahnrad, 10t // Hydraulische Kraft=8t, Aufbewahrungskastentyp=Steel Carrying Case // Hydraulischer Abziehersatz / Puller Separator Kit / Hydraulic Ram with up to 8 tonnes withdrawal force / Bearing separator for bearings from 20-105mm diameter / Separator beam/extensions give a maximum reach of 876mm. / Supplied in a metal tool box with tote tray / 1 x 50 and 1x 100mm nose extensions
... > Abzieher/Trennvorrichtung - Hydraulisch > Lagerabzieher > Hydraulischer Abziehersatz
Weitere Suchbegriffe: Abzieher/Trennvorrichtung - Hydraulisch, Lagerabzieher, Hydraulischer Abziehersatz, 3497261, Abzieher, Lager-Abzieher, Kugel-Lagerabzieher, Kugellagerabzieher, Abziehvorrichtung, Dreiarmabzieher
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 99,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG