Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Regalboden 2X 900x750mm - Herst.Art-Nr.: LS18C1A1500RS900


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-342-2453
Hersteller:  Link 51
Herst.-Nr.:  LS18C1A1500RS900
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Regal
Regalboden
Regal, Boden, Lager, J Träger, 18mm, 900x1500mm // Last=158kg, Typ=Twinspan Shelf, Tiefe=900mm, Höhe=1500mm // Twinspan Racking / Longspan Racking
... > Regale > Twinspan-Gestelle > Twinspan Racking
Weitere Suchbegriffe: Regale, Twinspan-Gestelle, Twinspan Racking, 3422453, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 29,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG