Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ersatz Notlampe Duo Atex LED5 - Herst.Art-Nr.: FR0490


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-339-5143
Hersteller:  Petzl
Herst.-Nr.:  FR0490
EAN:  k.A.
Beleuchtung, Exschutz, Stirnleuchte, Duo Atex, LED5, Ersatz, Notlampe // Stirnleuchte mit Backup / LED Stirnleuchten / Extrem leichte Kopfleuchten im Polykarbonat-Gehäuse, mit ultrahellen, weißen LEDs / Funktionsschalter mit rostfreien Kontakten / Dehn- und verstellbares Kopfband / Geringer Stomverbrauch, lange Betriebsdauer / Je nach Typ Helligkeitsstufen schaltbar, was auch Verbrauch und Batterie-Lebensdauer beeinflusst / Im Lieferumfang je 3 Micro Batterien, Typ AAA / Gewicht mit Batterien unter 80g
... > Taschenlampen-Ersatzbirnen > Kopflampen - LED > Stirnleuchte mit Backup
Weitere Suchbegriffe: Handscheinwerfer, Helmleuchte, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, Taschenlampen-Ersatzbirnen, Kopflampen - LED, Stirnleuchte mit Backup, 3395143, Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 2,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 26 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG