Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

T16 Signalleuchte Klar, BA15d Sockel, 200 mA 24 V, Ø 16mm x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-339-3383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3393383
EAN/GTIN:
     5056070931596
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Glühlampen erreichen die erwartete Leistung und Lebensdauer, wenn:. a) sie bei Nennspannung über ein stabilisiertes 50-Hz-AC-Netzteil betrieben werden. b) die Umgebungstemperatur im Bereich von +20 °C bis +25 °C liegt. c) Keine mechanischen Schwingungen. Abweichungen von diesen Kriterien beeinflussen die Lebensdauer der Leuchten erheblich, besonders bei Filamenten für geringe Stromstärken (<80 mA). Der Betrieb mit einer DC-Stromversorgung bei vorgeschriebener Spannung kann die angegebene Lebensdauer um bis zu 50 % verlängern. Die Auswirkungen einer Abweichung von der Nennspannung sollten beachtet werden:. 5 % darüber verkürzt die Lebensdauer der Lampe um bis zu 50 %. 5 % darunter verlängern die Lebensdauer erheblich. Die Leistungsaufnahme kann bei Nennversorgungsspannung um bis zu ± 10 % gegenüber den angegebenen Werten variieren. Deshalb muss bei der Reihenschaltung von mehreren Leuchten besondere Vorsicht gelten. Bei diesen Anwendungen wird empfohlen, dass die Nennspannung um 10 % gesenkt wird, um einen vorzeitigen Ausfall einzelner Lampen zu vermeiden.
Nennspannung = 24 V
Lampensockel = BA15d
Stromstärke = 200 mA
Durchmesser = 16mm
Lampengröße = T16
Länge = 35 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 30 lm
Lebensdauer = 3000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, signalleuchte klar, 3393383, Beleuchtung, Glühlampen, Anzeigen-Glühlampen, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG