Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lamellenvorhang, 300x3000x3 - Herst.Art-Nr.: CS30005/C/0003/RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-325-0927
Hersteller:  Copeley Developments
Herst.-Nr.:  CS30005/C/0003/RS
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenvorhang
Streifenvorhang, Tor, Tür, Lamellen, Streifen, PVC, 300x3000x3 // Anwendung=Interne und externe thermische Unterteilungen, Länge=3m, Breite=300mm, Stärke=3mm // CS 400 / CS 300 / BS 400 / Für Außentüren / Gabelstapleranwendungen / Integrierte Pufferstreifen, um Verfärbungen durch Fahrzeuge zu reduzieren
... > PVC Lammellenvorhänge > PVC-Streifenvorhänge > Cs 400 / Cs 300
Weitere Suchbegriffe: PVC Lammellenvorhänge, PVC-Streifenvorhänge, CS 400 / CS 300, 3250927, Streifenvorhang, Werkbank (System-Arbeitsplatz Werkstatt), Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 21,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG