Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lamellenvorhang, 200x3000x2 - Herst.Art-Nr.: CS20002/CL/0003/RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-325-0882
Hersteller:  Copeley Developments
Herst.-Nr.:  CS20002/CL/0003/RS
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenvorhang
Streifenvorhang, Tor, Tür, Lamellen, Streifen, PVC, 200x3000x2 // Anwendung=Interne und externe thermische Unterteilungen, Länge=3m, Breite=200mm, Stärke=2mm // CS 200 / CS 400 / CS 300 / Für Außentüren bei normalen Anwendungen / Sehr gute Sichtbarkeit
... > PVC Lammellenvorhänge > PVC-Streifenvorhänge > Cs 200
Weitere Suchbegriffe: PVC Lammellenvorhänge, PVC-Streifenvorhänge, CS 200, 3250882, Streifenvorhang, Werkbank (System-Arbeitsplatz Werkstatt), Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 16,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG