|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108WZ-324-5032 Herst.-Nr.: 3245032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Reduced bore design Available in BSP and NPT sizes Suitable for use with water and oil PTFE seals
Hersteller Serie=B6BI Anzahl der Anschlüsse=2-fach Anschluss-Gewinde=BSP1/2 Gehäusematerial=Edelstahl Dichtungsmaterial=PTFE (Spindelabdichtung) PTFE/kel-F (Kugelabdichtung) Betriebsdruck max.=6000bar Standardgewinde=BSP Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Pneumatik Kugelhahn, Pneumatikkugelhahn, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl, 3245032, Hydraulik Ventile Verteiler, HydraulikKugelventile InlineMontage, Pneumatik Hydraulik Antriebselemente |
|  |  |
| |