Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ersatzlampe für Flexible Light - Herst.Art-Nr.: 560-051


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-321-0783
Hersteller:  MTI
Herst.-Nr.:  560-051
EAN:  k.A.
Beleuchtung, Leuchte, Taschenlampe, Schwanenhals, Flexible Light, Ersatzlampe // Typ=Birne // Flexible Light / Stablampe HL 111 / Kompakte Handleuchte / Leuchtenkörper aus Kunststoff / Leuchtenkörpermaße 274×50mm / Schutzart IP20, Schutzklasse II / Netzzuleitung 10m / Anschlußspannung 230V/50Hz / Steckervorschaltgerät / Bestückung: 1 Kompakt-LS-Lampe 11 Watt
... > Taschenlampen-Ersatzbirnen > Inspektions-Leuchten > Flexible Light
Weitere Suchbegriffe: Stableuchte, Taschenlampen-Ersatzbirnen, Inspektions-Leuchten, Flexible Light, 3210783, Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 12,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG