Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Quergriffschraubendreher 10mm - Herst.Art-Nr.: SB334R100200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-321-0727
Hersteller:  Wiha
Herst.-Nr.:  SB334R100200
EAN:  k.A.
Werkzeug, Schlüssel, Innensechskant, T-Griff, Quergriff, Schraubendreher, Magic, Ring, SW10 // Typ=T-Handle, Größe=10mm, Gesamtlänge=238mm, Armtyp=Short, Oberfläche=Nickel Plated // MagicRing / Sechskant und TORX mit T-Griff / Quergriff-Werkzeuge für sehr hohe Drehmomente, ideal zum Lösen festsitzender Schrauben / Hochwertige Kunststoff-Griffe mit Aufhängloch, cadmiumfrei, handfreundlich und kraftsparend / Klingenlänge je 125mm
... > Sechskantschlüssel > Torx-Steckschlüssel mit T-Griff > MagicRing
Weitere Suchbegriffe: Quergriffschraubendreher, Quergriffschraubenzieher, Wiha, Sechskantschlüssel, Torx-Steckschlüssel mit T-Griff, MagicRing, 3210727, Schraubendreher, Inbusschlüssel, Sechskant Kugelkopf, Innensechskant, Außensechskant, Ribe
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 7,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG