Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Quergriffschraubendreher 4,0mm - Herst.Art-Nr.: SB334R040150


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-321-0682
Hersteller:  Wiha
Herst.-Nr.:  SB334R040150
EAN:  k.A.
Werkzeug, Schlüssel, Innensechskant, T-Griff, Quergriff, Schraubendreher, Magic, Ring, SW4 // Typ=T-Handle, Größe=4mm, Gesamtlänge=176mm, Armtyp=Short, Oberfläche=Nickel Plated // MagicRing / Sechskant und TORX mit T-Griff / Quergriff-Werkzeuge für sehr hohe Drehmomente, ideal zum Lösen festsitzender Schrauben / Hochwertige Kunststoff-Griffe mit Aufhängloch, cadmiumfrei, handfreundlich und kraftsparend / Klingenlänge je 125mm
... > Sechskantschlüssel > Torx-Steckschlüssel mit T-Griff > MagicRing
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel, Torx-Schlüssel, Wiha, Sechskantschlüssel, Torx-Steckschlüssel mit T-Griff, MagicRing, 3210682, Schraubendreher, Inbusschlüssel, Sechskant Kugelkopf, Innensechskant, Außensechskant, Ribe
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG