Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lackierpistole 1000ml - Herst.-Teile-Nr.: 2979964


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-297-9964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2979964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
1,0 Liter Sauggehäuse mit einem tropffreien Membran Gewicht: 1,0 kg 1,4 mm Sprühdüse Die Pistole wird komplett mit einer Edelstahlflüssigkeitsdüse und -nadel geliefert, geeignet für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis

Druckluftpistole=Ja
Druckluftanschluss=1/4 Zoll BSP
Behältergröße=1L
Spitze=1.4mm
Gewicht=1kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2979964, Elektro Druckluftwerkzeuge, made for RS Components, Sprühpistolen, Werkzeuge Werkzeugaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG