Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Knopfmagnet 19,1x12,7mm - Herst.-Teile-Nr.: E822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-297-8804
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
Topf-Magnet
Topfmagnet
Vorwiegend für Anzieh-Anwendungen (Relais) Beide Pole befinden sich an einem Ende des Zylinders, getrennt durch einen Spalt Betriebstemperatur bis 550°C Geliefert mit Ankern Material - Alnico

Magnettyp=Knopf
Befestigungstyp=Kein
Haftkraft=1.9kg
Länge=12.7mm
Breite/Durchmesser=19.1mm
Material=Aluminium Nickel Kobaltlegierung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2978804, Befestigungsmaterial, Eclipse, Magnete, Magnete Magnetstreifen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
2
€ 6,95*
ab € 4,505*
€ 6,62*
1
€ 7,95*
ab € 6,77*
€ 10,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,255*
€ 6,25345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,505*
€ 5,36095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Eclipse Magnetics
E823
ab € 7,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG