Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD,Bürsten,mit Griff,60mm - Herst.Art-Nr.: 2878209


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-287-8209
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2878209
EAN:  k.A.
Antistatik, Bürsten, mit Griff, 60mm // mm Typ=Zubehör // ESD-Reinigungspinsel / A4 ESD-Safe Clear Binders / Static dissipative PVC / Blue with transparent front cover / A4, with 2-hole flexible paper retention clips / Embossed with ESD and Recyclable symbol / Typical Surface Resistivity 10 / 10 / ? to 10 / 11 / ? / Conforms to BS EN 61340-5-1
... > Arbeitsbereich > Accessories > ESD-Reinigungspinsel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbereich, Accessories, ESD-Reinigungspinsel, 2878209, Antistatik, Bürsten, Verbinder (Erdungsanlage), Erdungsverbinder, Verbindermuffe (Erdungsanlage), Kreuzverbinder (Erdungsanlage)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 42,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG