Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD,Bürsten,flach,50mm - Herst.Art-Nr.: 2878164


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-287-8164
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2878164
EAN:  k.A.
Antistatik, Bürsten, flach, 50mm // mm Typ=Zubehör // ESD-Reinigungspinsel / A4 ESD-Safe Clear Binders / Static dissipative PVC / Blue with transparent front cover / A4, with 2-hole flexible paper retention clips / Embossed with ESD and Recyclable symbol / Typical Surface Resistivity 10 / 10 / ? to 10 / 11 / ? / Conforms to BS EN 61340-5-1
... > Arbeitsbereich > Accessories > ESD-Reinigungspinsel
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Knopf, Arbeitsbereich, Accessories, ESD-Reinigungspinsel, 2878164, Bürste technisch (Hand), Rohrbürste (Hand), Feilenbürste (Hand), Drahtbürste (Hand), Drahthandbürste, Lochbürste (Hand)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 36,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 11 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 26 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG