Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD Armband-Spiralkabel - Herst.Art-Nr.: 2877408


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-287-7408
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2877408
EAN:  k.A.
Antistatik, Arbeitsplätze, Handgelenkband, Armband, Metall, 150mm, Spiralkabel, 10mm Druckknopf, Druckknopf // Typ=Set aus Handgelenkband und Massekabel, Werkstoff=Metall, Anschlusswiderstand=1MOhms, Farbe=Blau/Gelb , Stehbolzengröße=10 / 10 , mm, Anschlusstyp=Druckknopf - Druckknopf, Spule-Anschlusslänge=1.8 m, Einstellbar=Erweiterbar // Einheitsgröße, Metall / Verstellbar, Miniaturausführung, Metall / EN 61340-5-1 / Metallband und Spiralkabel der Spitzenqualität im Set / Schmale Ausführung für extra Tragekomfort / Verstellbares Band mit 5 x 10 mm Gliedern
... > ESD-Erdung > Set aus Handgelenkband und Massekabel > Einheitsgröße, Metall
Weitere Suchbegriffe: Erdungsarmband, ESD, Handgelenkband, Massekabel, Spiralkabel, Spiralleitung, ESD-Erdung, Set aus Handgelenkband und Massekabel, Einheitsgröße Metall, 2877408, Antistatik, Erdungsdraht, Runddraht (Erdungsanlage), Kupferblei (Erdungsanlage), Erdungsfolie, Kupferdraht (Erdungsanlage)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 27,25*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 11 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 26 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG