Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schrägkugellager 2-reihig, abgedichtet, SKF 3204-A-2RS1TN9/MT33, Innen-Ø 20mm, Außen-Ø 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-285-1670
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3204-A-2RS1TN9/MT33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Schrägkugellager sind geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen und kombinierte radiale und axiale Lasten auftreten, die hohe Steifigkeit und Laufgenauigkeit erfordern.
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 47mm
Kugellager = Schrägkugellager
Axiallager-Breite = 20.6mm
End Typ = Abgedichtet
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 12kN
Käfigmaterial = Glasfaserverstärktes Nylon 66
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 20kN
Weitere Suchbegriffe: 2851670, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Kugellager und Nadellager, Kugellager, SKF, 3204A2RS1TN9/MT33
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 18,51*
€ 21,38*
€ 4,75*
ab € 18,53*
€ 21,39*
€ 4,90*
ab € 19,29*
€ 22,27*
€ 6,50*
ab € 19,92*
€ 22,95*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 24,17*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG