Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hydraulikzylinder 50t 60mm - Herst.-Teile-Nr.: RCS502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-283-1064
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCS502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrozylinder
Kurzhubzylinder
Zylinder Industriehydraulik
kurzhubzylinder enerpac
Für Anwendungen mit Platzbeschränkungen Einbrennlackbeschichtung gewährleistet gute Korrosionsbeständigkeit Hartverchromter Stahlkolben Kolbenabstreifung verhindert das Eindringen von Schmutz und erhöht die Lebensdauer des Zylinders

Hersteller Serie=RCS
Einzel- / Doppel-Betätigung=Einfach
Kapazität=50t
Hub=60mm
Eingefahrene Länge=122mm
Erweiterte Höhe=182mm
Wirksame Kolbenfläche=62.1cm²
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2831064, Enerpac, Hydraulik Zylinder Pumpen Versorgungseinheite, Pneumatik Hydraulik Antriebselemente, Tragbare HydraulikZylinder hebend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 603,72*
€ 637,75*
Lager 108
k.A.
Frei Haus
ab € 623,43*
€ 658,44*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 667,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,44*
€ 783,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,43*
€ 741,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG