Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bolzenzieher 1/4" 3/8" 7-10 Satz 5-tlg. - Herst.-Teile-Nr.: 69X01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-282-861
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     69X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
282861
Schraubenausdreher Sätze
Schraubendreher & Schraubenausdrehe...
Stanley Proto
Working end has 18-30 teeth in a hexagonal configuration to help grip rounded hexagonal fasteners, round head bolts and pen head screws Low profile design helps gain access to fasteners in tight spaces Non-working end can be turned with wrenches or socket

Stückzahl = 5
Satz Inhalt = 7 mm bis 1/4 bis 9/32 Zoll, 8 mm bis 5/16 Zoll, 9 mm bis 11/32 Zoll, 3/8 Zoll, 10 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG