Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mitnehmerrrolle 600mm - Herst.-Teile-Nr.: 17X3JAELAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-278-7298
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     17X3JAELAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitnehmerrolle
Verzinkte 50mm bis Stahlrollen Zwei Rillen für Antriebsriemen Drei Standardlängen mit Gewindeachsen (M8-Innengewinde)

Baugruppentyp=Förderwalze
Rollendurchmesser=50mm
Rollenlänge=600mm
Innere Rahmenbreite=610mm
Belastung=30kg
Spindel Gewindegröße=M8
Fördergeschwindigkeit max.=0.8m/s
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2787298, Antriebskomponenten, FördertechnikKomponenten, Gehäuse Lagerung Handhabung & Transport, Interroll
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 14,95*
€ 20,33*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 17,47*
€ 23,80*
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 20,21*
€ 27,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG