Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108WZ-265-5258 Herst.-Nr.: UK48 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beleuchtung, Lampe, Taschenlampe, Handscheinwerfer, wasserdicht, schwenkbar, gelb, 3.6W 4.8V // Batterien=996, Gewicht=626g, Werkstoff=Polypropylen, Aufladbar=Ja, Wasserbeständig=Ja, Akkus werden mitgeliefert=Nein, Gehäusewerkstoff=Polypropylen, Schultergurt=Ja // Handleuchte, Kopf schwenkbar / Handscheinwerfer, Gummiüberzug / Sehr robuste Handlampe, schwimmfähig / Polycarbonat-Gehäuse mit Gummiüberzug und bikonvexer Linse (86mm ?) / Helles fokussiertes Punktlicht / Lieferung komplett mit nicht aufladbarer Blockbatterie Größe 996 und 4,8V-Kryptonlampe / Wiederaufladbarer Ersatzakku getrennt lieferbar / Abmessungen LxHx? (mm):185x125x115mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handleuchten, Scheinwerfer - Leuchten, Handleuchte Kopf schwenkbar, 2655258, Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS_Components | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,95* | € 36,90* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,95* |
€ 38,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von RS_Components |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|