Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötkolben Basic tool 60,670CDJ - Herst.Art-Nr.: 670CDJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-258-8811
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  670CDJ
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Löttechnik
Löten, Lötkolben, BasicTool 60, 670CDJ, mit, Lötspitze, 832CDL // Produktkategorie=Lötkolben, Hersteller=Ersa // ANALOG 60/60A Lötstation / Digital DIG80A / Antistatic Digital display soldering station / 80W Iron / PTC heating elements provides rapid heat up time / Thermocouple temperature sensor
... > Lötkolben > ERSA Analog und Digital > ANALOG 60/60A Lötstation
Weitere Suchbegriffe: ERSA Analog und Digital, ANALOG 60/60A Lötstation, 2588811, Lötstation, Lötanlage, Lötpistole, Lötpencil, Pencil, Heißluftstation
Angebote (3)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 4,80*
€ 36,10*
1 Tag
€ 5,25*
€ 40,50*
RS_Components
€ 6,95*
€ 41,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG